フカガワ
フカガワの キッチン
フカガワの レンジフード・換気扇
フカガワの システム部材
ファイヤーグリスフィルター 両面2連体チャンバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18482723
品番
FGV4-5050
参考基準価格(税別)
¥105,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
寸法A(mm)
1005
寸法B(mm)
630
寸法C(mm)
495
寸法D(mm)
495
寸法H(mm)
505
寸法T(mm)
25
風量(m
3
/min)
【静圧40Pa】3352、【静圧50Pa】3808、【静圧60Pa】4024
フィルター
4