フカガワ
フカガワの キッチン
フカガワの レンジフード・換気扇
フカガワの システム部材
ファイヤーグリスフィルター 両面3連体チャンバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18482748
品番
FGV6-4040
参考基準価格(税別)
¥136,800
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
寸法A(mm)
1205
寸法B(mm)
530
寸法C(mm)
395
寸法D(mm)
395
寸法H(mm)
420
寸法T(mm)
25
風量(m
3
/min)
【静圧40Pa】3078、【静圧50Pa】3498、【静圧60Pa】3696
フィルター
6