※施工例

FT-D60 抗菌防カビプレプレフィルター フカガワ 18482854 FT-D60 抗菌防カビプレプレフィルター フカガワ 18482854

抗菌防カビプレプレフィルター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18482854 品番FT-D60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

水洗いで有機汚れ等が簡単に落ちる防カビ抗菌プレフィルターです。
高い防カビ抗菌性能を有しており、洗って繰り返し衛生的に使用出来ます。
設置に必要なマジックテープ(メカニカルファスナー)もSET品です。

用途給排気口に。天カセエアコンや天吊エアコンの空気取入口に。 厚さ(mm)0.56 寸法(幅Wmm×長さLm)570×570
注意
※水洗いを繰り返すことにより、少しずつ縮みます。ご使用の際は設置個所に対して大きめにカットしてご使用下さい。
※周辺環境や洗浄頻度により、汚れが落ちにくい場合もございます。その場合には中性洗剤をご使用下さい。ただし、汚れ落ち性能は水洗い時に比べ低下します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18482854
2023-11-13
用途:
エアコン室内機、空気清浄機の吸気側での不純物除去のための設置
JTM 様 (その他業種)

この製品は一般的な追加用フィルターとは異なり、目が粗くても雑菌や埃を止めてくれるので結果的に圧損が少なくて風量への影響が最小限になって機器本来の性能を損なわなくて済むのが良いと思います。洗って10回は使える感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする