5451 CVCスラックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18483265 品番5451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

綿高混率でシャリ感があり爽やかな肌触りのスラックスです。
ウエストは脇ゴム仕様となっておりますのでサイズ合わせも楽です。ワンタックで作業も楽々です。
同シリーズで長袖シャツ、半袖シャツ、ベスト、カーゴパンツ、とあり、上下セットで着用いただけます。

グリーン サイズL 混率(%)綿60、ポリエステル40 ウエスト(cm)82〜94 種別スラックス 股下(cm)78 総丈(cm)106 股上(cm)28 生地平織り ワタリ(cm)36
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18483204
2022-12-05
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

薄手の生地です、夏場は丁度いい具合でした、物を入れるのにカーゴパンツにすれば良かったかなーと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする