仕様測定面:ラップ仕上げ
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001付属品スパナ(No.301336)1個トラスコ品番772-9294質量(g)-タイプ-シリーズ350硬度測定面:90HRA以上電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表面処理硬質クロムメッキ(目盛部)先端形状球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付き)目盛仕様正目盛保護等級-機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能ステム径(Φmm)-位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ目量(シンブル)(mm)0.01ステム形状ナット付スピンドル回転式材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番350-254-30校正証明書-電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B