替刃式サヤ付鋸120 精密用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18484105 品番SSY-120S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。
短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。
グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃渡り(mm)120 用途木材・竹・プラスチック等の精密な切断作業。 材質グリップ:エラストマー、サヤ:PP タイプ精密切断用 材質(刃)SK-5
注意
※使用用途以外には、使用しないで下さい。
作業を行う際には、安全手袋・安全メガネなどの保護具を着用してから作業を行って下さい。替刃の交換の際にも、安全手袋を着用の上、作業を行って下さい。作業中には、作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認して下さい。
使用前には、製品にガタツキ・グラつきなどの異常がないか、刃部にカケ・ワレ等がないかの確認を行って下さい。
材料はバイス・クランプなどでしっかりと固定して下さい。材料に釘などの異物がある場合には、取り除いてから使用して下さい。刃の折れやカケの原因になりますので、無理にひねったり、こじったりはしないで下さい。
鋸身、特に刃部には触れないで下さい。使用後は、刃先を保護し、子供の手の届かない所に保管して下さい。また、刃の間の切りクズを取り除き、汚れや水気を拭き取り、刃の表裏にミシン油等を塗布して保管して下さい。
替刃は、SK11Wブレードソーシリーズをお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする