テラモト
テラモトの 椅子
テラモトの 丸イス・角イス
ディスクスツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
300
色
ブルー
注文コード
18484138
品番
BC3096103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
高さ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてコンパクト!収納にこだわったディスクベンチ。
デザイン性と実用性を兼ね備えたベンチです。
子供から大人まで、3種類の高さから選べます。
積み重ね収納可能。
色
ブルー
座高(mm)
300
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×400×300
質量(kg)
約2.0
本体質量(kg)
2.0
材質
座板:ポリプロピレン、フレーム・脚:スチールにアクリル焼付塗装
幅(mm)
400
サイズ
S
高さ(mm)
300
奥行(mm)
400
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
高さ調節
なし
スタッキング
可