テラモト
テラモトの 椅子
テラモトの 丸イス・角イス
ディスクスツール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18484156
品番
BC3096203
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽くてコンパクト!収納にこだわったディスクベンチ。
デザイン性と実用性を兼ね備えたベンチです。
子供から大人まで、3種類の高さから選べます。
積み重ね収納可能。
色
ブルー
座高(mm)
370
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×400×370
質量(kg)
約2.2
本体質量(kg)
2.2
材質
座板:ポリプロピレン、フレーム・脚:スチールにアクリル焼付塗装
幅(mm)
400
サイズ
M
高さ(mm)
370
奥行(mm)
400
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
高さ調節
なし
スタッキング
可