吸水ローラー用 絞リバケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18484235 品番CE-892-420-0
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

効率よく汚水を回収する吸水ローラー専用バケツ。

容量(L)約45 用途吸水ローラー用絞りバケツ 材質バケツ:ポリプロピレン プレート:ステンレス 質量(kg)約2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×300×560 アズワン品番65-1855-07 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする