CL-315-045-8 FXライトブレードハンドル テラモト 18484253 CL-315-045-8 FXライトブレードハンドル テラモト 18484253

FXライトブレードハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18484253 品番 CL-315-045-8
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

FXライトブレードラーグを取り付けるモップ柄。薄型・軽量ヘッドで軽い力で拭け、ハンドルが180度前後左右に動くので狭い隙間にも入り込みます。
両端くぼみ加工で立ったまま糸を外すことができるので作業性が向上します。

全長(mm)約1428 用途モップ柄、モップ本体、FXスベールラーグ、FXライトブレードラーグ専用 トラスコ品番781-6481 材質頭:アルミ 柄:Φ22アルミパイプ ジョイント:ナイロン クリップ:ポリプロピレン ソフトグリップM:NBR・PVC ホワイト 質量(g)約600 寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×89 規格寸法(mm)450 アズワン品番65-0333-35 繰り返し・詰め替え対応
注意
※FXライトブレードラーグをセットしてお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-02
用途:
清掃
名古屋山喜 様 (サービス業)

この商品は軽くて使いやすく便利なおすすめ商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする