CL-315-090-8 FXライトブレードハンドル テラモト 18484278

 

CL-315-090-8 FXライトブレードハンドル テラモト 18484278
CL-315-090-8 FXライトブレードハンドル テラモト 18484278

FXライトブレードハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)約895
内容量1本注文コード18484278品番CL-315-090-8
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

FXライトブレードラーグを取り付けるモップ柄。薄型・軽量ヘッドで軽い力で拭け、ハンドルが180度前後左右に動くので狭い隙間にも入り込みます。
両端くぼみ加工で立ったまま糸を外すことができるので作業性が向上します。

用途
モップ柄、モップ本体、FXスベールラーグ、FXライトブレードラーグ専用
全長(mm)約1428トラスコ品番781-6502材質頭:アルミ 柄:Φ22アルミパイプ ジョイント:ナイロン クリップ:ポリプロピレン ソフトグリップM:NBR・PVCホワイト質量(g)約895寸法(幅W×奥行D)(mm)約900×89規格寸法(mm)900アズワン品番65-0333-37繰り返し・詰め替え対応
注意
※FXライトブレードラーグをセットしてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-02
用途: 清掃
名古屋山喜サービス業

この商品は軽くて使いやすく便利なおすすめ商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする