電工ハイパワーマルチペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18484288 品番 DVC-P225M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。
強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。
ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。

全長(mm)232 用途内線、外線工事、電気設備工事等。 材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール 切断能力5 熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57〜61 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2 切断能力(Φmm) 軟鉄線4 圧着端子接続範囲(mm2)1.25〜3.5
注意
※刃が鋭利なため、こじるような使い方や鋼線・ピアノ線の切断はしないでください。刃が破損する恐れがあります。非絶縁工具です。電気が流れているものには使用しないでください。作業時には保護メガネ・防護具を着用して使用してください。能力以上の使用はしないでください。本来の目的、用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18484288
2019-01-04
用途:
電気工事に使用
シュウアイ電機 様 (建設業・工事業)

以前も使用していましが、圧着機能はとても無駄に感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする