CL-315-190-0 FXライトブレードラーグ(D) テラモト 18484305 CL-315-190-0 FXライトブレードラーグ(D) テラモト 18484305

FXライトブレードラーグ(D)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18484305 品番 CL-315-190-0
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

乾拭き用。フリンジ付でコーナーのホコリも絡めてお掃除できます。
ソフトなマイクロファイバー(超極細繊維)が、清掃面についた細かいホコリをしっかりかき取り繊維内に取り込みます。
ハードな毛が床との摩擦を軽減し、軽い力でラクにお掃除することができます。
ループ糸が大きなホコリなどをしっかり保持しながら隅々までお掃除できます。
面ファスナーにより糸の着脱が簡単でメンテナンス中の糸ズレや糸ハズレがしにくく、効率的に作業が行えます。また、洗って繰り返し使用が可能でコストパフォーマンスにも優れた、使う人にやさしい糸です。

用途から拭き用、モップ替え糸、マイクロファイバー、薄型モップ、病院や施設などに 材質ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン グレー 質量(g)215 寸法(幅W×奥行D)(mm)約1050×225 規格寸法(mm)900 アズワン品番65-0333-40 繰り返し・詰め替え対応
注意
※FXライトブレードハンドルにセットしてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする