SK11
SK11の 物品棚/収納用品
SK11の 小物収納箱(パーツケース)
SK11の パーツケース
パーツボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18484324
品番
K-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。
使用しない時は積み重ねて収納できるので場所を取りません。亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。
容量(L)
14
外寸(mm)
510×320×120
内寸(mm)
395×242×118
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×120
用途
機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。
材質
スチール
注意
※酸・アルカリ等、薬液は入れないで下さい
※調理用ではありませんので、食材を入れないで下さい
※直接火にかけないで下さい。