FXライトモップUホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18484357 品番 CL-374-060-0
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ダスターをセットして使用する薄型で軽く、とても作業しやすいモップホルダー。両端斜めカット形状で拭き残しの多い隅の汚れもすっきり拭けます。
ダスターは指で押し込んでセットできます。
ヘッド裏面はスポンジ付きで、床面への接地感を高めます。

用途モップホルダー、ダスター用、ワンタッチでセット可能、セットが簡単 材質ベース:アルミ ホルダー:EMMA樹脂 ミニジョイント:ポリプロピレン スポンジ:発泡ポリエチレン 質量(g)385 寸法(幅W×奥行D)(mm)約603×80 規格寸法(mm)600 アズワン品番65-0333-45 繰り返し・詰め替え対応
注意
※FXハンドルにセットしてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする