ステンレスパーツトレイ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18484419 品番 SPT-N35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。
ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。
工具類の仮置き、保管にも便利です。

用途部品・工具の管理、部品洗浄。 材質SUS304 容量(L)約4.7 外寸(mm)350×265×60 外寸法(mm)350×265×60 底寸法(mm)305×220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
高熱樹脂の取り扱い

写真から予想する感じと同じで強度もしっかりしていて使いやすいです。

対象商品:
18484376
2022-02-03
用途:
オートバイメンテ時
不動産業

オートバイのメンテは、屋外駐車場で行いますが、取り付けパーツや外したネジなどをきれいに一時保管するのに大変便利です。自分には、サイズはこれくらいで十分です。

3人が参考にしています
対象商品:
18484419
2019-06-12
用途:
一時的なパーツ置き

普通に使用でき重たいものを入れてもたわまないで使えますシールが汚れそうなので外側に貼ってほしかった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする