深型ステンレスパーツトレイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18484446 品番 SPT-D19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。
ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。
工具類の仮置き、保管にも便利です。

用途部品・工具の管理、部品洗浄。 材質SUS304 容量(L)約1.3 外寸(mm)191×137×74 外寸法(mm)191×137×74 底寸法(mm)160×105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18484428
2021-07-07
用途:
メンテナンス

外したマフラーボルトやキャブ洗浄などに利用してます。
四気筒なら4個と必要になりますが、大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする