ニューラバーカップFIT S トレイ付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18484454 品番CL-421-010-0
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

従来のラバーカップに無い「ツバ」付きで、形の複雑な節水型便器にフィット。
主要メーカーの節水型便器に対応。従来の形の便器にも使用できます。
衛生的なトレイ付き。

使用場所トイレ 材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム、トレイ:ポリプロピレン 質量(g)590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約213×217×480 カップ径(Φmm)165
注意
※一部の便器にはご使用になれない場合があります。

商品説明動画

ニューラバーカップFIT 商品説明
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18484454
2019-01-08
用途:
イザと云う時助かります。

今まで幾つか購入致しましたがゴムが劣化によるひび割れにていざと云う時に役立たずでしたが
此の商品は丈夫で助かります。

対象商品:
18484454
2018-08-18
用途:
ホテル内トイレの詰まり
サービス業

通常のラバーカップと違い、幅広タイプなのでエアー漏れが無く
簡単に詰まり解除が出来助かります。

対象商品:
18484454
2018-04-03
用途:
トイレの紙詰まり除去に
御宿アーバンコンフォート管理組合 様

先頃の便器自体が大きくなり通常り商品だと中に嵌ってしまい使い物にならないので大変に便利な商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする