テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの 交換用ブラシ(ホウキ)
SP自在ホーキWスペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18484497
品番
CL-806-860-0
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
玄関などの細かな砂埃のお掃除に。
タイプ
スペア
毛丈(mm)
約40
ブラシ幅(mm)
600
材質
頭:天然木・スチールに電着塗装、毛:ポリエステル80%・馬毛20%
質量(g)
270
アズワン品番
65-0334-59
繰り返し・詰め替え
対応