ストロング軽量ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18484507 品番DVC-250WPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

特殊ダイヤ型口形状で、滑ることなく少ない握り力で強力に対象物をつかみます。強度を損なわず、脅威の軽量化を実現しました。
水・油に濡れても滑りにくいワッフル型ローレットです。手のひらを挟みにくい安全設計のストッパー付きです。

最大口開き(mm)48 用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。 仕様落下防止コード取付け穴付 質量(g)270 呼び寸法(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする