テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの スポンジモップ
ワイドスポンジモップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18484515
品番
CL-844-802-0
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
屋外・屋内を問わず、素早い水処理に活躍するコンパクトなモップ。スポンジを押さえるだけで簡単に排水できます。床面や壁面にフィットするので清掃や結露取りにも使えます。
種類
スポンジモップ
用途
吸水用、施設内やグラウンドなどに
材質
フレーム:ステンレス、樹脂部:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ
質量(g)
700
規格
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
468×120×150
吸水量(L)
約1.3
アズワン品番
65-1855-11
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ハンドルは別売りです。FXハンドルにセットしてお使いください。
※廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。