テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの スポンジモップ
ワイドスポンジモップ スペアスポンジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18484533
品番
CL-844-812-0
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
屋外・屋内を問わず、素早い水処理に活躍するコンパクトなモップ。
スポンジを押さえるだけで簡単に排水できます。
床面や壁面にフィットするので清掃や結露取りにも使えます。
用途
ワイドスポンジモップ用スペア
材質
スポンジ:ビスコーススポンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×120×60(1個当たり)×2個
アズワン品番
65-1855-12
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※スポンジ、プッシュプレート、サイドプレート、キャップのセットです。