CL-862-402-0 吸水ローラー テラモト 18484567 CL-862-402-0 吸水ローラー テラモト 18484567

吸水ローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18484567 品番 CL-862-402-0
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。
折りたたんで収納できます。
フレームは錆びにくいステンレス製。

用途吸水用、施設内やグラウンドなどに 材質ローラー:ビスコーススポンジ、フレーム:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン、サイドプレート:ナイロン 質量(kg)約2.1(乾燥時) 規格600mm 寸法(幅W×長さL)(mm)使用時775×1130、折りたたみ時1207×307 ローラー寸法(Φ×L)mm約Φ140×630 吸水量(L)約3 アズワン品番65-1855-02 繰り返し・詰め替え対応
注意
※折りたたみ式。
※吸水ローラー単体でも簡単にスポンジを絞ることができます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

吸水ローラー 商品説明
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする