テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの スポンジモップ
吸水ローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18484576
品番
CL-862-403-0
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。
折りたたんで収納できます。
フレームは錆びにくいステンレス製。
用途
吸水用、施設内やグラウンドなどに
材質
ローラー:ビスコーススポンジ、フレーム:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン、サイドプレート:ナイロン
質量(kg)
約2.7(乾燥時)
規格
900mm
寸法(幅W×長さL)(mm)
使用時1090×1130、折りたたみ時1364×307
ローラー寸法(Φ×L)mm
約Φ140×945
吸水量(L)
約4.5
アズワン品番
65-1855-03
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※折りたたみ式。
※吸水ローラー単体でも簡単にスポンジを絞ることができます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
商品説明動画
吸水ローラー 商品説明
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった