テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの スポンジモップ
吸水ローラー スペアスポンジセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18484594
品番
CL-862-411-0
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
吸水ローラーのスペア。スポンジ、サイドプレート、交換用スパナのセット。
用途
吸水ローラー用スポンジスペア
材質
ビスコーススポンジ
規格
300mm
寸法(Φmm×Lmm)
Φ140×105
吸水量(L)
約0.5(1個あたり)
アズワン品番
65-1855-04
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※スポンジ、サイドプレート、交換用スパナのセット
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。