テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ハンディモップ
テラモトの ハンディモップ本体
MMフラワークリーン除電ブルー(ミニ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18484628
品番
CL-896-010-3
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
静電気を除去する導電繊維入りで、ホコリの再付着を防ぎます。
色
青
材質
柄:硬質塩化ビニール、パイル:ポリプロピレン・導電繊維、縫糸:ナイロン
全長(mm)
約280
質量(g)
約55
アズワン品番
65-0334-68
繰り返し・詰め替え
対応