タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18484875
品番
TEC060H4L-12/20W6CF-R02
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
先端径(mm)
6
首下長(mm)
20
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)