タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-H4-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18484988
品番
TECA060H4-09/30C06CF-R02
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
全長(mm)
65
刃長(mm)
9
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
先端径(mm)
6
材質
KS15F
刃数
4
首下長(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応