タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-H4-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18484997
品番
TECA060H4-12/18C06CF-R02
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
全長(mm)
57
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
先端径(mm)
6
材質
KS15F
刃数
4
首下長(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応