タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-H4-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18485015
品番
TECA080H4-16/24C08CF-R02
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(mm)
63
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
先端径(mm)
8
材質
KS15F
刃数
4
首下長(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応