タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TECA-H4-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18485024
品番
TECA100H4-15/50C10CF-R02
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
92
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
先端径(mm)
10
材質
KS15F
刃数
4
首下長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応