タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-H7-CF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
6
全長(mm)
57
注文コード
18485277
品番
TEC060H7-12C06CF-M57
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
先端径・全長
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
57
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
先端径(mm)
6
材質
AH710
刃数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)