テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 集積保管用ゴミ箱
ダストカート #500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18485346
品番
DS-224-245-0
参考基準価格(税別)
¥300,200
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
キャスター付きで機動性に優れた大型カート。
商業施設や飲食店舗などで活躍します。
ゴミの入った45リットルポリ袋が約12個入ります。
容量(L)
約520
用途
ゴミ箱、集積・保管
付属品
キャスター(直径150mm)
材質
本体・フタ:ポリエチレン、ハンドル:スチールに黒クロメートメッキ
質量(kg)
約42.5
種類
集積保管庫
耐荷重(kg)
約150(静止時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1280×760×993
注意
※北海道・沖縄・離島送料はお問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません