画像準備中

ソリッドエンドミル TEC-H7-CF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端径(mm)10 全長(mm)72 注文コード18485383 品番TEC100H7-20C10CF-R05M72
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は先端径・全長など33種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)72 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)10 先端径(mm)10 材質AH710 刃数7 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする