折りたたみコンテナ ふたなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18485547 品番 DS2621040
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できる、クリアータイプのコンテナです。

容量(L)40 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×530×271 フタの有無なし 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)2.2 規格STS4DB 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)271 外寸法・奥行(mm)530 有効内寸法・奥行(mm)492 有効内寸法・高さ(mm)253 有効内寸法・幅(mm)333
注意
※最大積み重ね段数:5段(同一規格の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする