テラモト
テラモトの コンテナー
テラモトの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ ふたなし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18485556
品番
DS2621050
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できる、クリアータイプのコンテナです。
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×530×320
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
2.3
規格
STS5DB
外寸法・幅(mm)
366
外寸法・高さ(mm)
320
外寸法・奥行(mm)
530
有効内寸法・奥行(mm)
492
有効内寸法・高さ(mm)
302
有効内寸法・幅(mm)
333
注意
※最大積み重ね段数:5段(同一規格の場合)