※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-031-048-4 雨天用マット ネオレインマット テラモト 18485653 MR-031-048-4 雨天用マット ネオレインマット テラモト 18485653 MR-031-048-4 雨天用マット ネオレインマット テラモト 18485653 MR-031-048-4 雨天用マット ネオレインマット テラモト 18485653 MR-031-048-4 雨天用マット ネオレインマット テラモト 18485653

雨天用マット ネオレインマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18485653 品番 MR-031-048-4
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

1平方メートルあたり約4.7リットルという抜群の吸水力と高い速乾性能を持ち、人の往来が多い施設にも最適な吸水マットです。
カットパイルとループパイルを混在させ、微細な塵やホコリもキャッチし靴底の汚れをフロアーに持ち込むのを防ぎます。
ソフトな踏み心地に加え、強力な吸水力と除塵力で足元の汚れをしっかり落とします。

材質表面:ナイロン100%、(B.C.Fナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール ブラウン 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800 アズワン品番65-0330-83 用途屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室などに 厚さ(mm)約9.0(パイル7.0、ベース2.0) 質量(kg)6.3
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:306

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする