雨天用マット ニューリブリードマット 600×900

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18485678 品番 MR-049-340-4
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

独自の「さや芯構造」でへたらないパイル糸。変色しにくい原着ナイロン使用。吸水・除塵マット。

材質表面:ナイロン(さや芯構造糸、原着B.C.Fナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール ブラウン 用途屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに 厚さ(mm)約9.4(ハイループ7.0、ローループ4.0、ベース2.4) 質量(kg)約2.7 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900 アズワン品番65-0330-94
関連資料:(2.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする