テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
雨天用マット ラインアート 900×1800
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18485775
品番
MR-056-048-4
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ウェーブラインの凹凸が織りなす上質感がエントランスをモダンに演出します。吸水・除塵マット。
材質
表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:軟質塩化ビニール
用途
屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
厚さ(mm)
約5〜10(パイル約3〜8、ベース2)
寸法(mm)
900×1800
質量(kg)
約7
色
ブラウン
アズワン品番
65-0330-78
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。