OT-839-104-0 タテカケ君 テラモト 18485933 OT-839-104-0 タテカケ君 テラモト 18485933 OT-839-104-0 タテカケ君 テラモト 18485933 OT-839-104-0 タテカケ君 テラモト 18485933

タテカケ君

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード18485933 品番OT-839-104-0
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,188

トイレや受付、及び介護スペースなどの壁面に貼り付けるだけで、立てかけて杖や傘などの転倒を防止する滑り止めシートです。
貼るだけで使えるシールタイプ。薄型なので曲面やコーナーもしっかり貼り付けができます。
ポリエステル布を基布とすることにより、耐久性・防水性に優れ、薄くて・軽くて・強い。

材質表面:特殊樹脂発泡体、基材:ポリエステル 用途トイレや受付、及び介護スペースなど 付属品用途シール トラスコ品番470-3138 寸法(幅W×奥行D)(mm)195×297
注意
※屋内でご使用ください。
※貼り付け後は再利用できません。
※壁面の素材によっては取り外す際に、はがれる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする