テラモト
テラモトの 手洗い用品
テラモトの 手洗い洗剤
テラモトの 工業用・業務用
TERAMOTO 水石ケン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18L)
注文コード
18485976
品番
SW-531-010-0
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
薄めずそのまま使えます。
コック付きで内溶液の小出しに最適です。
商品タイプ
業務用
付属品
BIB(バックインボックス)・コック
成分
純せっけん分(脂肪酸カリウム)、脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド、グリセリン、キレート剤
液色
グリーン
液性
弱アルカリ性
アズワン品番
65-0330-20
繰り返し・詰め替え
対応