UB2870486 アーバンピットK48 テラモト 18486012 UB2870486 アーバンピットK48 テラモト 18486012

アーバンピットK48

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18486012 品番 UB2870486
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

安全面を考慮して丸みのあるフォルムの傘立。
利用者の多い所へのご要望にお応えして48本収納が新登場。

収納数48 材質シュート・受け皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、側板:ポリエチレン、フレームパイプ:スチールパイプにユニクロメッキ 質量(kg)約6.7 グレー 規格K48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約920×362×496 アズワン品番65-0329-74 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする