レベルセット(LSシリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18486116 品番 LS-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

レベルセット(R)は防振、防音効果を備えたレベル調整が可能な装置です。
使用される機器の精度向上と床面から伝わる振動を抑える効果が期待されます。
防振ゴムが4分割されているので効率的な防振効果が期待できます。
防振ゴムが交換できる。又、防振ゴムを二重にして防振効果を上げる事が可能です。
取付ベースはユニバーサルワッシャー(球面座金)の採用により傾斜した床面でも機械本体を水平に維
持できます。(傾斜許容角度は3度以内)
レベル調整は十字ハンドルにて行います。(スパナ若しくはパイプ等を用いて使用願います)
レベル調整量及び最大荷重は機種により異なります。裏面の仕様書を参照願います。
LS-12、LS-18 は、ジャッキアップ時の摩擦抵抗を軽減するためにスラストベアリングを採用しています。

寸法B1(mm)88 寸法B2(mm)55 寸法C(mm)M18、P2.5 寸法C2(mm)12 寸法W1(mm)180 寸法W2(mm)165 寸法h1(mm)72 寸法h2(mm)34 用途レベル調整が必要な機器・外部からの振動を避けたい機器・自らの振動を外部へ伝達抑制したい場合。 寸法取付座径78Φ、取付可能な機械の厚さ〜53(〜170mm) 防振ゴム厚(mm)27 レベル調整量(mm)24 最大荷重(kg)1,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする