タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
63
先端径(mm)
8
注文コード
18486205
品番
TEC080E4L-18/26W08CF63
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
4
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
8
先端径(mm)
8
首下長(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)