曜日別特売

DP平歯車(ピッチ:DP16)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数51
51
20
25
30
35
40
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
105
110
115
120
125
127
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
材質FC
内容量1個注文コード18487866品番DP16-51TA-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
歯数51軸穴径(mm)15歯幅(mm)20材質FC種別平歯車ピッチDP16ピッチ円直径(Φmm)80.9625ボス径(Φmm)58リング穴径(Φmm)68圧力角(°)14.5外径(Φmm)84.1375形状A - N厚さ(mm)16質量(kg)0.489273574894799全長(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする