五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP12)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
57
57
57
20
25
30
35
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
105
110
115
120
125
127
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
36
37
38
39
材質
FC
S45C
FC
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18490088
品番
DP12-57TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
歯数
57
軸穴径(mm)
15
歯幅(mm)
22
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP12
ピッチ円直径(Φmm)
120.65
ボス径(Φmm)
46
リング穴径(Φmm)
107
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
124.883333333333
形状
A - S5
厚さ(mm)
8
質量(kg)
0.94
全長(mm)
22
板幅(mm)
23