iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 電圧(V)100〜242 消費電力(W)52.6 注文コード18491945 品番XLX800AHNJLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,500
この商品は電圧・定格電圧・消費電力など22種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)52.6 電圧(V)100〜242 適合FK81534 全光束(Lm)10000 色温度(K)5000 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:NNLK81515、ライトバー:NNL8000HNJLE9 長さ(mm)2438 幅(mm)150 質量(kg)4.1 高さ(mm)50 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) タイプ非調光/省エネタイプ 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)190.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RaRa83 光色昼白色
注意
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする