iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18492015 品番 XLX860AEWJLE9
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)39.8 電圧(V)100〜242 適合FK81534 全光束(Lm)6400 色温度(K)4000 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:NNLK81515、ライトバー:NNL8600EWJLE9 質量(kg)4.1 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) タイプ非調光/一般タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2438×50 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
注意
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする