消費電力(W)32.6
電圧(V)100〜242
適合FK81534
全光束(Lm)5000
色温度(K)6500
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容器具本体:NNLK81515、ライトバー:NNL8500EDJLE9
長さ(mm)2438
幅(mm)150
質量(kg)4.1
高さ(mm)50
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
タイプ非調光/一般タイプ
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)150.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RaRa83
光色昼光色