iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 電圧(V)100〜242 消費電力(W)32.6 注文コード18492085 品番XLX850AENJLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は電圧・定格電圧・消費電力など22種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)32.6 電圧(V)100〜242 適合FK81534 全光束(Lm)5000 色温度(K)5000 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:NNLK81515、ライトバー:NNL8500ENJLE9 長さ(mm)2438 幅(mm)150 質量(kg)4.1 高さ(mm)50 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) タイプ非調光/一般タイプ 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)153.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RaRa83 光色昼白色
注意
※調光はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18492085 XLX850AENJLE9 41959418 XLX850AENCLE9 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック) iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする